Referenties
Yokota:YS-E950
Rubix:A0341794
Fabrikant:YS-E950
EAN:8717981358359


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 60 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Productdetails : YOKOTA ACCU SYSTEM E-WRENCH YS-E950
YOKOTA Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties nodig zijn, zoals in de assemblage-industrie. De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens-gewichtsverhouding. In de automobielindustrie spelen kwaliteit en veiligheid een grote rol. Alle schroefverbindingen moeten worden geteld, gedocumenteerd en met de juiste voorspankracht aangezet. Om dit te bereiken is een impulsmoeraanzetter (met geïntegreerde koppel-transducer en hoekmetingsensor) nodig, die met een controller verbonden is. Als de schroefverbindingen niet aan de voorwaarden voldoen, geeft de controller een signaal, zodat de verbindingen gecontroleerd kunnen worden. Kenmerken: • Grote bewegingsvrijheid door gebruik van accu • Hoge schroefsnelheid • Akoustische en LED-statusindicatie • Geen terugslag • Borstelloze DC aandrijving, toerental vrij instelbaar • 100% zekerheid tegen fouten in het schroefproces.
YOKOTA Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties nodig zijn, zoals in de assemblage-industrie. De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens-gewichtsverhouding. In de automobielindustrie spelen kwaliteit en veiligheid een grote rol. Alle schroefverbindingen moeten worden geteld, gedocumenteerd en met de juiste voorspankracht aangezet. Om dit te bereiken is een impulsmoeraanzetter (met geïntegreerde koppel-transducer en hoekmetingsensor) nodig, die met een controller verbonden is. Als de schroefverbindingen niet aan de voorwaarden voldoen, geeft de controller een signaal, zodat de verbindingen gecontroleerd kunnen worden. Kenmerken: • Grote bewegingsvrijheid door gebruik van accu • Hoge schroefsnelheid • Akoustische en LED-statusindicatie • Geen terugslag • Borstelloze DC aandrijving, toerental vrij instelbaar • 100% zekerheid tegen fouten in het schroefproces.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 60 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 226 mm |
| Gewicht | 1,94 kg |
| Norm | CE; EN 62841-2-2:2014; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-4:2007+A1:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.1.1; ETSI EN 301 489-17 V3.1.1; EN IEC 63000:2018; VOLDOET AAN EU-RICHTLIJNEN 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU (ROHS) EN 2015/863/EU |
| Type | accu-systeem momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes