Referenties
Bahco:74WS-300
Rubix:A0768655
Fabrikant:74WS-300
EAN:7314150415649




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 60 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 300 N.m |
| Aansluiting | 16 mm spigot '' |
Productdetails : BAHCO KLIKMOMENT SPIE 60-300NM 74WS-300
Mechanisch instelbare Bahco klikmoment momentsleutel met vensterschaal en 16 mm spigot-wisselkop. 60-300 Nm, nauwkeurig ±3%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 60 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 300 N.m |
| Aansluiting | 16 mm spigot '' |
| Lengte | 569 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Norm | ISO 6789-1:2017; ISO 6789-2:2017 |
| Type | mechanisch instelbare klikmoment momentsleutel (vensterschaal) met 16 mm spigot-wisselkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,13 excl. BTW
/ stuk
€ 276,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen