Referenties
Bahco:FF1A121
Rubix:A0762308
Fabrikant:FF1A121
EAN:7314150335718



Productdetails : BAHCO FOAM 3/3 SLAGWERK ZAGEN 11D FF1A121
Bahco Fit&Go 3/3 schuim-inlegset FF1A121 met 28-delige sleutel- en tangenopstelling voor snelle, overzichtelijke opslag in het Fit&Go systeem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 28 |
| Materiaal | schuim (foam-inleg) |
| Samenstelling | 3/3 fit&go schuim-inleg (met laser-markering) met gereedschappen: 111m ringsleutel/combinsleutel 8-19 en 22 mm; 2470 g-200 kniptang; 7224 verstelbare tang; 2953-250 buigtang/curve tang; 6m open steeksleutels (dubbelzijdig) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22; 2800-180 interne seegerring-tang (19-60 mm); 2900-180 externe seegerring-tang; 2101g-160ip zijsnijtang (industrial pack). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,14 excl. BTW
/ stuk
€ 368,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
