Referenties
Bahco:SC335M-32
Rubix:A0763867
Fabrikant:SC335M-32
EAN:7314150344376

Productdetails : BAHCO OPEN STEEKSLEUTEL 32MM SC335M-32
Bahco SC335M-32 open steeksleutel voor metrisch steigerwerk. Conische handgreep en 60° deep offset voor montage in krappe ruimtes, met fosfaatafwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 32 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,76 excl. BTW
/ stuk
€ 46,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
