BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 1.1/2 111Z-1.1/2
Ring-steeksleutels afgebogen inch maten 111Z
Zie technische informatieReferenties
Bahco:111Z-1.1/2
Rubix:A0770402
EAN:7314150135752

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 1.1/2 111Z-1.1/2
Ring-steeksleutels, afgebogen, inch maten. Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm voor beter comfort. Stand van de bek 15 met een smallere kop voor betere toegankelijkheid. Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Ringkant 15 afgebogen voor handbescherming en betere grip. Grotere en aan beide zijden maataanduiding voor gemakkelijke herkenning. Verchroomd mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak. Gepatenteerd U-vorm ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Opening | 38,1 |
| Lengte | 410 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,57 excl. BTW
/ stuk
€ 70,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen