Referenties
Bahco:R6822Z
Rubix:A0762040
Fabrikant:R6822Z
EAN:7314150429424




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' mannelijk vierkant (loodgietersadapter) '' |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 48 mm |
Productdetails : BAHCO LOODGIETERSDOP 15/32 11/32 R6822Z
Bahco R6822Z is een 1/4" vierkant loodgietersadapter voor koelratel R6950 met sterk hooggepolijste afwerking. Maat: 15/32x11/32.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' mannelijk vierkant (loodgietersadapter) '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 15/32 x 11/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,61 excl. BTW
/ stuk
€ 15,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen