ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 70 MM STD DO3034-0-070
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 70 6-KANT DO3034-0-070
Rubix:A0793766
Fabrikant:DO3034-0-070
EAN:8717981199808
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 70 MM STD DO3034-0-070
Dop 3/4X70mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,71 excl. BTW
/ stuk
€ 62,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
