Referenties
Bahco:7807TE
Rubix:A0765485
Fabrikant:7807TE
EAN:7314150313792



Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/2 MM RAIL 7D 7807TE
Bahco 7807TE is een 1/2" doppenrailset met TORX®-profiel. Inclusief E10 t/m E24 doppen met hooggepolijste afwerking en geschikt volgens ISO 1174/DIN 3120.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkantaansluiting '' |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 600 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,07 excl. BTW
/ stuk
€ 81,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen