FACOM LANGE DOP IMPACT 1INCH 33MM NM.33LA

NM.LA - Impact-doppen 1" 6-kant lang, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NM.33LA
Rubix:10103234
EAN:3148516568519
FACOM LANGE DOP IMPACT 1INCH 33MM NM.33LA

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP IMPACT 1INCH 33MM NM.33LA


A [mm]: 60d [mm]: 54d1 [mm]: 87,0H3 [mm]: 78L [mm]: 120L1 [mm]: 786-kant [mm]: 6BA: BA.46AGA: GA.43A[kg]: 2,180

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen 1" 6-kant lang,doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1090 g
Afmeting verpakking (D x B x H)105x55x55 mm
Gewicht verpakking1088 g
Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte100 mm
Vierkant33 mm
Afwerkingfosfaat
70,88 excl. BTW
/ stuk
85,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen