BAHCO FOAM 1/3 SCHROEVENDRAAIERS 6D FF1E1007

Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:FF1E1007
Rubix:A0764116
Fabrikant:FF1E1007
EAN:7314150285792
BAHCO FOAM 1/3 SCHROEVENDRAAIERS 6D FF1E1007

Productdetails : BAHCO FOAM 1/3 SCHROEVENDRAAIERS 6D FF1E1007


Includes 6 pieces
BE-8910 ERGO™ screwdriver TORX® T10 x 65 mm
BE-8915 ERGO™ screwdriver TORX® T15 x 100 mm
BE-8920 ERGO™ screwdriver TORX® T20 x 100 mm
BE-8925 ERGO™ screwdriver TORX® T25 x 125 mm
BE-8930 ERGO™ screwdriver TORX® T30 x 150 mm
BE-8940 ERGO™ screwdriver TORX® T40 x 150 mm
Foam available with laser marked

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,77 excl. BTW
/ stuk
80,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen