ROEBUCK GEREEDSCHAPSKIST METAAL - 880725 (SE=33ST)
Gereedschapskist - Metaal - 33 stuks gereedschap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:880725
Rubix:10524043
EAN:3660338340680

Documenten
Productdetails : ROEBUCK GEREEDSCHAPSKIST METAAL - 880725 (SE=33ST)
Samenstelling:
- 5 haakse pijpsleutels 6x12 Ø 8, 10, 13, 17, 19 (Réfs 865299, 865301, 865304, 865308, 865310).
- 10 ringsteeksleutels Ø 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (ref.
865256, 865258, 865260, 865261, 865262, 865263, 865264, 865265, 865266, 865267), - 1 griptang, groot bereik (ref.
845299) - Zijsnijtang 160 mm (ref.
847005).
- Set van 9 inbussleutels met kogelkop (ref.
787655).
- Bankhamer (ref.
733687).
- Precisie Centerpunt (ref.
4972005), ijzerzaag frame (ref.
864597).
- Afbreekmes (ref.
787534) - 2 pendrijvers Ø 2 en 3 mm (ref.
828064, 828065).
- 1 waterpomptang (ref.
787552)
- 5 haakse pijpsleutels 6x12 Ø 8, 10, 13, 17, 19 (Réfs 865299, 865301, 865304, 865308, 865310).
- 10 ringsteeksleutels Ø 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (ref.
865256, 865258, 865260, 865261, 865262, 865263, 865264, 865265, 865266, 865267), - 1 griptang, groot bereik (ref.
845299) - Zijsnijtang 160 mm (ref.
847005).
- Set van 9 inbussleutels met kogelkop (ref.
787655).
- Bankhamer (ref.
733687).
- Precisie Centerpunt (ref.
4972005), ijzerzaag frame (ref.
864597).
- Afbreekmes (ref.
787534) - 2 pendrijvers Ø 2 en 3 mm (ref.
828064, 828065).
- 1 waterpomptang (ref.
787552)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,96 excl. BTW
/ set
€ 194,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen