Referenties
Bahco:7825SST
Rubix:A0765487
Fabrikant:7825SST
EAN:7314150319053



Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/2 25D 7825SST
Bahco 7825SST is een 25-delige 1/2" doppen set voor metrische zeskantschroeven. Inclusief slanke omkeerbare ratel, universele koppeling en gepolijste doppen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 250 mm |
| Lengte | 480 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 9,84 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 4980 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,89 excl. BTW
/ stuk
€ 517,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
