Referenties
Action Seals:DO696636A
Rubix:A0916733
Fabrikant:DO696636A
EAN:8717981191819
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 36MM BZK DO696636A
Slagdop 1" x 36mm BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,72 excl. BTW
/ stuk
€ 73,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
