Referenties
Bahco:FF1A200LM
Rubix:A0762298
Fabrikant:FF1A200LM
EAN:7314150455928



Productdetails : BAHCO FOAM 3/3 TANGEN 14D FF1A200LM
Fit&Go 3/3 schuiminlay met laser-markering: 14-delige set met pijpsleutel, kniptangen en borgringtangen voor nette toolorganisatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 14 |
| Materiaal | milieuvriendelijke schuiminlage (foam inlay) |
| Samenstelling | 1520g power cutter; 1620 quick-adjust ergo pijpsleutel; 2101g-160 zijkant snijtang; 2223s-150 strippingtang; 2233d-160 tangen voor elektriciens; 2430g-190hd snipe nose snijtang; 2628g-180 combinatietang; 2890-180 borgringtang; 2990-180 borgringtang; c3330r precisie diagonale snijtang; c3530 rondbektang; c3230 precisie eindtang; c3640 lange naaldtang; 8224 slip joint tang 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 448,76 excl. BTW
/ stuk
€ 543,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen