Referenties
Bahco:SBK8160D-3
Rubix:A0762094
Fabrikant:SBK8160D-3
EAN:7314150447794




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant-aandrijving (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Diameter | 15 mm |
Productdetails : BAHCO KRACHTVERLENGSTUK 1/2 250MM SB SBK8160D-3
Bahco SBK8160D-3 is een 1/2" vierkant-aandrijfverlengstuk van 250 mm met fosfaatafwerking en doorlopend gat. Geschikt voor gebruik met machines en voor maximale veiligheid met klemveren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant-aandrijving (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
| Lengte | 250 mm |
| Diameter | 15 mm |
| Type | 1/2' vierkant-aandrijfverlengstuk met fosfaatafwerking en doorlopend gat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,45 excl. BTW
/ stuk
€ 24,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen