Referenties
Gedore:1990 KR-2
Rubix:10019405
Fabrikant:3128180
EAN:4010886952108

Productdetails : GEDORE CARDAN-VERLENGSTUK 1/2" - 1990 KR-2
Cardan-verlengstuk 1/2”, L. mm met kogelkop tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling het verlengstuk maakt draaien tot 18° mogelijk belastbaarheid max. 230 N·m GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,91 excl. BTW
/ stuk
€ 20,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
