Referenties
Bahco:7993S0180
Rubix:A0763503
Fabrikant:7993S0180
EAN:7314150476855




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : BAHCO SCHRDR DOPSL 1/2 6KNT 18MM 7993S0180
Bahco 7993S0180 is een 1/2" slagschroevendraaierdop voor 18 mm zeskantschroeven met fosfaatafwerking en een lengte van 50 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkante aandrijving '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,71 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 145 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,33 excl. BTW
/ stuk
€ 47,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen