STAHLWILLE DOP 45-19

45-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02010019
Rubix:10120704
EAN:4018754002023
STAHLWILLE DOP 45-19

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter25,2 mm
Lengte32 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-19


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x26x28 mm
Logistiek gewicht39 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter25,2 mm
Lengte32 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht39 g
6,76 excl. BTW
/ stuk
8,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden