Referenties
Bahco:TAWMB24800
Rubix:A0761978
Fabrikant:TAWMB24800
EAN:7314150489633





Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 800 N.m |
| Aansluiting | 24x32 mm '' |
Productdetails : BAHCO MOMENTSLEUTEL 24X32 40-800NM TAWMB24800
Bahco TAWMB24800 is een digitale koppel/hoek momentsleutel met Bluetooth® en geheugen. Koppel 40–800 Nm en hoek 0–360° met verwisselbare 24x32-kop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 800 N.m |
| Aansluiting | 24x32 mm '' |
| Lengte | 1180 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Bevestiging | 40 |
| Norm | ISO 6789-1:2017; ISO 6789:2003; ASME B107.29-2010 |
| Type | digitale koppel-/hoek momentsleutel met bluetooth® en geheugen (24x32 verwisselbare rechthoekige kop) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.007,57 excl. BTW
/ stuk
€ 2.429,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen