BAHCO KLIKMOMENTSLEUTEL 1/2 20-100NM 7455-100A

7455 Mechanische momentsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:7455-100A
Rubix:1099112815
EAN:7314150340156
BAHCO KLIKMOMENTSLEUTEL 1/2 20-100NM 7455-100A

Productdetails : BAHCO KLIKMOMENTSLEUTEL 1/2 20-100NM 7455-100A


Mechanische klikmomentsleutel. Nauwkeurigheid: +/- 4% (vastdraaien) en +/- 6% (losdraaien). Vaste ratelkop. 32 Tanden / 11.25o actie. Dubbele schaal: metrisch en inch. ISO 6789.

Sterke punten

Mechanical Adjustable Torque Click Wrench with Marked Scale and Fixed Ratchet Head

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
297,36 excl. BTW
/ stuk
359,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen