Referenties
Bahco:9Q-1/4
Rubix:A0415343
Fabrikant:9Q-1/4
EAN:7314150365999



Productdetails : BAHCO INSTEEKRATEL PEER 9X12 1/4 9Q-1/4
Bahco insteekratelkop 9Q-1/4 met snelontkoppeling. Voor 9x12 rechthoekige aansluiting en 1/4 vierkant aandrijving, max. 30 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 9x12 mm '' |
| Lengte | 75 mm |
| Diameter | 38 mm |
| Model | 9q-1/4 |
| Gewicht | 230 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,83 excl. BTW
/ stuk
€ 92,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen