Referenties
Bahco:6950
Rubix:10083079
EAN:7314151089641

Productdetails : BAHCO RATEL 1/4 6950
Omschakelbare ratel 1/4". 72 Tanden, 5 hoek. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512. Afgesloten, waardoor stofvrij. Soepele bediening. 2 Pallen voor uitstekende kracht. Gepatenteerd ratelmechanisme. Reserve onderdelen leverbaar. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
Comfortable two-component handle provides excellent grip|Easy single hand direction change lever on wrench head|Extra strength from the double pawl mechanism|Sealed and patented mechanism keeps dirt out and lubrication in|72 teeth / 5° action angle for outstanding strength and accessibility
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
