Referenties
Bahco:BPC817
Rubix:A0771304
EAN:7314150296422





Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4 in '' |
|---|---|
| Maximaal koppel | 2034 N.m |
| Gewicht | 3,44 kg |
Productdetails : BAHCO SLAGMOERSLEUTEL COMPOSIET 3/4 BPC817
Bahco BPC817 is een 3/4" pneumatische slagmoersleutel met composiet behuizing en dubbelhamermechanisme. Voor snel vast- en losdraaien met 2034 N·m en 5000 rpm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 in '' |
| Maximaal koppel | 2034 N.m |
| Gewicht | 3,44 kg |
| Onbelast toerental | 5000 rpm |
| Luchtverbruik | 198 l/min |
| Totale lengte | 220 mm |
| Geluidsniveau | 96 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 771,52 excl. BTW
/ stuk
€ 933,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen