Referenties
Bahco:NSB506-450-FB
Rubix:A0765816
EAN:7314150318483





Technische samenvatting
| Lengte | 313 mm |
|---|---|
| Gewicht | 620 g |
| Materiaal | koper beryllium (cu-be) |
Productdetails : BAHCO BOLBANKHAMER CUBE FB 450G NSB506-450-FB
Vonkvrije Bahco bolbankhamer NSB506-450-FB met koper-beryllium (Cu-Be) kop en fiberglas tweekomponenten handgreep. UNE 16589.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 313 mm |
| Gewicht | 620 g |
| Materiaal | koper beryllium (cu-be) |
| Handvat | glasvezel (tweecomponenten) handgreep |
| Lengte kop | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,71 excl. BTW
/ stuk
€ 113,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen