Referenties
Bahco:CR B 06
Rubix:A0770206
EAN:7314150215461




Technische samenvatting
| Lengte | 220 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 16 mm² |
Productdetails : BAHCO KRIMPTANG ROND 0.5-16MM2 CR B 06
Bahco CR B 06 krimptang met rond patroon voor kabelverbindingen van 0,5 tot 16 mm². Gesmeed gereedschap met inkepingen voor een stevige, correcte krimp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 16 mm² |
| Gewicht | 285 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,63 excl. BTW
/ stuk
€ 57,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen