Referenties
Facom:819832PB
Rubix:A0068059
EAN:3662424101199


Technische samenvatting
| Lengte | 275 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,14 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 10 mm² |
Productdetails : FACOM MULTIFUNCTIONELE KABELSCHOENTANG 819832PB
Sterke punten
•Voor constante en nauwkeurige krimping van mechanische, elektrische en elektronische connectoren
Positioneert de draad perfect in de aansluiting
De positie van de krimpmatrijzen zorgt voor uitstekende zichtbaarheid bij het inbrengen van de connector en de draad
Ontgrendelingssysteem voor eenvoudig wisselen van matrijzen zonder speciaal gereedschap
Positioneert de draad perfect in de aansluiting
De positie van de krimpmatrijzen zorgt voor uitstekende zichtbaarheid bij het inbrengen van de connector en de draad
Ontgrendelingssysteem voor eenvoudig wisselen van matrijzen zonder speciaal gereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 275 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,14 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 10 mm² |
| Gewicht | 850 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,43 excl. BTW
/ stuk
€ 461,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen