Referenties
Bahco:2535L
Rubix:A0416171
EAN:7314150125357

Productdetails : BAHCO MAGNEETZOEKER MET LICHT 2535L
Telescopische magneetpick-up tool met geïntegreerd LED-licht van Bahco (2535L). Voor het veilig terugvinden/oppakken van kleine metalen onderdelen op lastig bereikbare plekken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maximaal toelaatbare belasting | 3650 g |
| Lengte | 825 mm |
| Diameter | 20 mm |
| Type | magneetpick-up tool met licht |
| Nuttige lengte | 670 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,40 excl. BTW
/ stuk
€ 34,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
