Referenties
Facom:827B
Rubix:10101194
EAN:3148512602828



Productdetails : FACOM MAGNEET FLEXIBEL 827B
De Facom 827B flexibele magneet is een professioneel hulpmiddel dat speciaal is ontworpen voor het nauwkeurig terughalen van ferrometalen onderdelen op moeilijk bereikbare plaatsen. Dit product is uitgerust met een krachtige magneet en een verstelbare flexibele steel en biedt een efficiënte en veilige oplossing voor het oppakken van kleine metalen onderdelen die gevallen of onbereikbaar zijn met de hand.
Kenmerken:
De Facom 827B flexibele magneet is ontwikkeld om een betrouwbaar oppakken te bieden in krappe omgevingen. De verstelbare flexibiliteit maakt het mogelijk het gereedschap te geleiden onder complexe hoeken zonder stabiliteitsverlies. De geïntegreerde magneet is voorzien van een fluxgeleider die voorkomt dat hij blijft kleven aan metalen wanden, wat de precisie en het gebruiksgemak aanzienlijk verhoogt. Dankzij de slanke constructie en de magneetdiameter van 20 mm kan dit instrument eenvoudig worden ingebracht in smalle ruimtes. Het kan tot 3 kg tillen, wat garant staat voor een indrukwekkend terughaalvermogen.
Specificaties:
• Totale lengte: 560 mm
• Diameter magneet: 20 mm
• Magnetische kracht: tot 3 kg
• Gewicht: 130 g
• Flexibiliteit: verstelbare flexibele steel
• Gereedschapstype: flexibele magneet
• Doelonderdelen: schroeven, ringen, moeren, metalen onderdelen
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Kenmerken:
De Facom 827B flexibele magneet is ontwikkeld om een betrouwbaar oppakken te bieden in krappe omgevingen. De verstelbare flexibiliteit maakt het mogelijk het gereedschap te geleiden onder complexe hoeken zonder stabiliteitsverlies. De geïntegreerde magneet is voorzien van een fluxgeleider die voorkomt dat hij blijft kleven aan metalen wanden, wat de precisie en het gebruiksgemak aanzienlijk verhoogt. Dankzij de slanke constructie en de magneetdiameter van 20 mm kan dit instrument eenvoudig worden ingebracht in smalle ruimtes. Het kan tot 3 kg tillen, wat garant staat voor een indrukwekkend terughaalvermogen.
Specificaties:
• Totale lengte: 560 mm
• Diameter magneet: 20 mm
• Magnetische kracht: tot 3 kg
• Gewicht: 130 g
• Flexibiliteit: verstelbare flexibele steel
• Gereedschapstype: flexibele magneet
• Doelonderdelen: schroeven, ringen, moeren, metalen onderdelen
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Sterke punten
• Haalt eenvoudig ferrometalen onderdelen terug op moeilijk bereikbare plaatsen
• Krachtige magneet met tilvermogen tot 3 kg
• Verstelbare flexibele steel voor gemakkelijke toegang onder alle hoeken
• Fluxgeleider voorkomt ongewenste hechting aan metalen oppervlakken
• Slank en licht ontwerp voor eenvoudige hantering
• Krachtige magneet met tilvermogen tot 3 kg
• Verstelbare flexibele steel voor gemakkelijke toegang onder alle hoeken
• Fluxgeleider voorkomt ongewenste hechting aan metalen oppervlakken
• Slank en licht ontwerp voor eenvoudige hantering
Toepassingen
Deze flexibele magneet is bijzonder geschikt voor professionals in onderhoud, mechanica, elektrotechniek en industriële productie. Deze magneet is ideaal voor het terughalen van schroeven of onderdelen die zijn gevallen in motorcompartimenten, achter machines, in leidingen of onder installaties. Dankzij de precisie en kracht is dit gereedschap onmisbaar bij interventies in werkplaatsen, op bouwplaatsen en in veeleisende industriële omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 199 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 310x90x22 mm |
| Gewicht verpakking | 216 g |
| Maximaal toelaatbare belasting | 30 g |
| Lengte | 560 mm |
| Diameter | 20 mm |
| Type | diverse |
| Nuttige lengte | 560 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,23 excl. BTW
/ stuk
€ 54,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden