BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4X0.8X100MM B190.040.100

BahcoFit platte schroevendraaiers met rubberen handgreep 0,8-2 mm

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:B190.040.100
Rubix:A0770861
EAN:7314150277827
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4X0.8X100MM B190.040.100

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4X0.8X100MM B190.040.100


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380 / DIN 5264. SB: Retail verpakking.

Sterke punten

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht41 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4
Blad lengte100 mm
Lengte195 mm
Afwerkingfosfaat
€ 3,49 excl. BTW
/ stuk
€ 4,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen