BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ2 BE-8821

Schroevendraaier BE-8810

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-8821
Rubix:A0415943
EAN:7311518292348
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ2 BE-8821

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ2 BE-8821


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 8764.

Sterke punten

Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Anti-roll flat face on handle|Easy tip identification from the colour coded symbol marked handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht80 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte100 mm
Lengte222 mm
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
8,80 excl. BTW
/ stuk
10,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen