BAHCO SCHROEVENDRAAIER 10X1.6X200MM B190.100.200
BahcoFit platte schroevendraaiers met rubberen handgreep 0,8-2 mm
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B190.100.200
Rubix:A0770847
EAN:7314150277896

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 10X1.6X200MM B190.100.200
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380 / DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 152 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 10 mm |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 317 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,37 excl. BTW
/ stuk
€ 11,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen