FACOM SCHROEVENDRAAIER MICRO-TECH TORX AEX.5X35

AEX - Micro-Tech® schroevendraaiers voor Torx® schroeven

Zie technische informatie
Referenties
Facom:AEX.5X35
Rubix:10100298
EAN:3148510049557
FACOM SCHROEVENDRAAIER MICRO-TECH TORX AEX.5X35
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt5
Blad lengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER MICRO-TECH TORX AEX.5X35


De FACOM AEX MICRO-TECH® precisieschroevendraaier voor Torx®-schroeven is ontworpen voor professionals die maximale nauwkeurigheid en controle vereisen bij fijnmechanische werkzaamheden. Dankzij de hoogwaardige afwerking en het zorgvuldige ontwerp biedt dit gereedschap een precieze, duurzame en comfortabele bediening voor toepassingen in fijnmechanica, elektronica en onderhoud.

Kenmerken:
De FACOM AEX MICRO-TECH® precisieschroevendraaier onderscheidt zich door het verchroomde lemmet met gebruineerde punt, die zorgt voor verhoogde slijtvastheid en corrosiebescherming. Het ergonomische handvat, voorzien van een kleurcode per maat, maakt een snelle identificatie van het juiste gereedschap mogelijk, wat de efficiëntie bij herhaald gebruik aanzienlijk verbetert. Dit lichte en perfect uitgebalanceerde product maakt langdurig en vermoeidheidsvrij werken mogelijk, met een optimale krachtoverbrenging bij precisietaken. De “Origine France Garantie” bevestigt een productie volgens de strengste kwaliteitsnormen. Dit gereedschap is ontworpen voor Torx®-schroeven met een lemmet dat een perfecte passing biedt en het risico op doorslippen of beschadiging van de schroefkop vermindert.

Specificaties:
• Serie: MICRO-TECH®
• Kleurcode op het handvat per maat
• Lemmet: verchroomd, slijtvast en corrosiebestendig
• Beschikbare maten: T5 tot en met T10 (afhankelijk van model)
• Lengte van de punt: 35 of 75 mm (afhankelijk van maat)
• Totale lengte: 117 of 168 mm (afhankelijk van model)
• Handvat: ergonomisch ontwerp voor hoge precisie
• Garantie: levenslang (omruilgarantie)
• Productie: "Origine France Garantie"

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals over de hele wereld met hoogwaardig, robuust en innovatief gereedschap. Als iconisch merk voor professioneel gereedschap staat het synoniem voor uitmuntendheid en betrouwbaarheid en wordt het erkend in de industrie, de auto-industrie, het onderhoud en vele andere sectoren. Met meer dan een eeuw ervaring investeert Facom voortdurend in onderzoek en innovatie om oplossingen aan te bieden die zijn afgestemd op de meest veeleisende beroepen.
d1 x L1 [mm]: 17 x 82d2 x L2 [mm]: 2,0 x 35L [mm]: 117Torx [No]: T6Kleur: IndigoNr.: T x 6[g]: 13,3

Sterke punten

• Ergonomisch handvat voor optimaal gebruikscomfort
• Kleurcodering voor snelle maatidentificatie
• Verhoogde duurzaamheid dankzij verchroomd lemmet en gebruineerde punt
• Levenslange garantie als bewijs van kwaliteit en vertrouwen
• Gemaakt in Frankrijk volgens de strengste kwaliteitsnormen

Toepassingen

Dit product is bij uitstek geschikt voor precisiewerk in de elektronica, horlogerie, fijnmechanica en industriële onderhoudssector. Het is ideaal voor het monteren en demonteren van delicate componenten waarbij een nauwkeurig gecontroleerd aandraaimoment vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Afmeting verpakking (D x B x H)125x20x20 mm
Gewicht verpakking12 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt5
Blad lengte35 mm
Lengte117 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,23 excl. BTW
/ stuk
7,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden