BAHCO SCHROEVENDRAAIER 12X2X250MM B190.120.250

BahcoFit platte schroevendraaiers met rubberen handgreep 0,8-2 mm

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B190.120.250
Rubix:A0770845
EAN:7314150277902
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 12X2X250MM B190.120.250
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk2x12
Blad lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 12X2X250MM B190.120.250


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380 / DIN 5264. SB: Retail verpakking.

Sterke punten

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht202 g
Afdrukplat
Grootte afdruk2x12
Blad lengte250 mm
Lengte367 mm
Afwerkingfosfaat
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,16 excl. BTW
/ stuk
14,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen