MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PZ1X100 4932471791
Tri-lobe schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471791
Rubix:A0878808
Fabrikant:4932471791
EAN:4058546296902

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PZ1X100 4932471791
PZ1 x 100
PZ1 x 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 210 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,75 excl. BTW
/ stuk
€ 5,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
