BAHCO PRIEM 6.0X100MM SB SB145.006.100
BahcoFit priem met rubberen handgreep voor het voorboren/pre-punching van gaten 6 mm x 100 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:SB145.006.100
Rubix:10090212
EAN:7314150282920

Documenten
Productdetails : BAHCO PRIEM 6.0X100MM SB SB145.006.100
Priem, voor het vergroten en boren van gaten. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Round tip for pre-punching holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74 g |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Gewicht | 74 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
