BAHCO SCHROEVENDRAAIER BAHCOFIT 10D B219.010
BahcoFit-schroevendraaierset met sleuf/kruiskop en rubberen handgreep - 8 stuks
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B219.010
Rubix:A0770868
EAN:7314150283354

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER BAHCOFIT 10D B219.010
BahcoFit schroevendraaierset, 8 stuks. Voor gleuf en Phillips® schroeven. In kartonnen doos.
Sterke punten
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 959 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,70 excl. BTW
/ stuk
€ 55,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen