Referenties
Stanley:0-65-099
Rubix:10132996
EAN:3253560650995

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 0-65-099 (SET=6ST)
DescriptionSet of 6 inviolable Torx screwdrivers, with ergonomic bi-material handle and large diameter, which offers a high torque capacity. Slim neck for quick rotation. The handle is molded directly on the steel rod. Can be hung thanks to the hole in the handle. Color coded on handle for tip type identification.
Sterke punten
• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Torx TT10 x 75mm, TT15 x 75mm, TT20 x 100mm, TT25 x 100mm, TT30 x 125mm, TT40 x 125mm
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Torx TT10 x 75mm, TT15 x 75mm, TT20 x 100mm, TT25 x 100mm, TT30 x 125mm, TT40 x 125mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x205x370 mm |
| Aantal elementen | 6 |
| Afdruk | torx profiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,21 excl. BTW
/ set
€ 41,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen