BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE 4.0X0.8X100MM B196.040.100

BahcoFit VDE geïsoleerde sleufschroevendraaiers met meercomponentenhandgreep 0,4 mm-2 mm

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:B196.040.100
Rubix:A0772351
EAN:7314150278602
BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE 4.0X0.8X100MM B196.040.100

Technische samenvatting

Afdrukplat
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk4x0,8
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE 4.0X0.8X100MM B196.040.100


Geïsoleerde schroevendraaier voor gleufschroeven. Voor het werken onder spanning tot 1000V. Handvat: Twee componenten greep met verticale groeven voor een comfortabele grip en maximale kracht overbrenging. Anti-slip oppervlak. Permanent symbool op de handgreep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en volledig gehard. Punt gebruineerd voor meer precisie. Artikelnummer en tipmaat zijn gelaserbrand op het artikel voor makkelijke identificatie. ISO 2380/DIN 5264. Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC6090. SB: retail verpakking.

Sterke punten

Comfortable to use with two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle|High-performance insulated alloy steel shaft with phosphate finish tip

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40 g
Afdrukplat
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk4x0,8
€ 5,24 excl. BTW
/ stuk
€ 6,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen