MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER VDE TRI-LOBE SL 0,5X3X100
Milwaukee schroevendraaier vde tri-lobe
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932478713
Rubix:A0879028
EAN:4058546349066

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER VDE TRI-LOBE SL 0,5X3X100
VDE tested to 10, 000 V and guaranteed to 1,000 V. Slim shank diameter for access to low lying screw applications. Comfortable Tri-Lobe handle optimized for maximum user comfort and high torque applications. Permanent visible ID markings allows for quick tool identification. Anti role, 3 sided collar on the handle. Landyard hole for easy attachment to a safety system.
Milwaukee VDE Tri-Lobe schroevendraaier voor sleufschroeven. VDE getest tot 10.000 V en gegarandeerd tot 1.000 V, met Tri-Lobe grip voor hoog koppel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | 0,5 x 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
