BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE 6.5X1.2X150MM B196.065.150
BahcoFit VDE geïsoleerde sleufschroevendraaiers met meercomponentenhandgreep 0,4 mm-2 mm
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B196.065.150
Rubix:A0771465
EAN:7314150278626

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE 6.5X1.2X150MM B196.065.150
Geïsoleerde schroevendraaier voor gleufschroeven. Voor het werken onder spanning tot 1000V. Handvat: Twee componenten greep met verticale groeven voor een comfortabele grip en maximale kracht overbrenging. Anti-slip oppervlak. Permanent symbool op de handgreep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en volledig gehard. Punt gebruineerd voor meer precisie. Artikelnummer en tipmaat zijn gelaserbrand op het artikel voor makkelijke identificatie. ISO 2380/DIN 5264. Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC6090. SB: retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable to use with two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle|High-performance insulated alloy steel shaft with phosphate finish tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 150 mm |
| Grootte afdruk | 6,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
