Referenties
Red Rooster:TW-22
Rubix:A0347919
Fabrikant:TW-22
EAN:8717981000777

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 22 kg |
|---|---|
| Kabellengte | 1,5 m |
| Gewicht | 7,2 kg |
Productdetails : REDROOSTER VEERBALANCER 15-22 KG TW-22
Het gebruik van een veerbalancer vergemakkelijkt de werkzaamheden omdat de machines gewichtsloos worden gemaakt. De gebruiker raakt minder vermoeid, waardoor de productie toeneemt. Toepassingen: - Overal waar machines gewichtloos gebruikt moeten worden. - Bij het plaatsen/verwijderen/centreren van delen in frees-/draaibanken. - Transport van onderdelen in een productielijn. - Bij serieproductie.
Het gebruik van een veerbalancer vergemakkelijkt de werkzaamheden omdat de machines gewichtsloos worden gemaakt. De gebruiker raakt minder vermoeid, waardoor de productie toeneemt. Toepassingen: - Overal waar machines gewichtloos gebruikt moeten worden. - Bij het plaatsen/verwijderen/centreren van delen in frees-/draaibanken. - Transport van onderdelen in een productielijn. - Bij serieproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 22 kg |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Type | tw-22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,71 excl. BTW
/ stuk
€ 303,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen