Referenties
Red Rooster:TW-6.5C
Rubix:A0914036
Fabrikant:TW-6.5C
EAN:8717981430918

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 6,5 kg |
|---|---|
| Kabellengte | 1,7 m |
| Gewicht | 1,75 kg |
Productdetails : REDROOSTER VEERBALANCER 4,0-6,5 KG TW-6.5C
Om het gewicht van pneumatisch, hydraulisch en elektrisch gereedschap te dragen, moet het gebruik van een veerbalancer worden overwogen. De prestaties van de gereedschappen zullen worden versneld dankzij een goede balans en verminderde vermoeidheid van de bediener bij gebruik van de RED ROOSTER veerbalancer. Verbeterde duurzaamheid van de kabel dankzij kabelinvoergeleider. Roestvrije kabel voor corrosiebestendigheid. Bovenhaak en spindel / ratel vernikkeld voor corrosiebestendigheid. Aanpassing door l-sleutel en knop voor verbeterde veiligheid van werknemers. Toepassingen: • Wanneer zware gereedschappen/machines draagbaar moeten zijn. • Montage van centrale klauwplaat. • Transport van onderdelen in een productielijn. • Kabellengte 1,7 meter
Om het gewicht van pneumatisch, hydraulisch en elektrisch gereedschap te dragen, moet het gebruik van een veerbalancer worden overwogen. De prestaties van de gereedschappen zullen worden versneld dankzij een goede balans en verminderde vermoeidheid van de bediener bij gebruik van de RED ROOSTER veerbalancer. Verbeterde duurzaamheid van de kabel dankzij kabelinvoergeleider. Roestvrije kabel voor corrosiebestendigheid. Bovenhaak en spindel / ratel vernikkeld voor corrosiebestendigheid. Aanpassing door l-sleutel en knop voor verbeterde veiligheid van werknemers. Toepassingen: • Wanneer zware gereedschappen/machines draagbaar moeten zijn. • Montage van centrale klauwplaat. • Transport van onderdelen in een productielijn. • Kabellengte 1,7 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 6,5 kg |
| Kabellengte | 1,7 m |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Type | tw-6.5c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,08 excl. BTW
/ stuk
€ 87,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen