FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-12-S51-100 553393

Balgkit DADB-S1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-S1-12-S51-100
Rubix:05111962
Fabrikant:553393
EAN:4052568095802
FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-12-S51-100 553393

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Materiaalpa-versterkt, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte51 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-12-S51-100 553393


Vouwbalgkit DADB-S1-12-S51-100 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=22 mm, Grootte=12, Slagbereik=51 - 100 mm, Zuigerstangverlenging=34 mm, Design=rond

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x60x70 mm
Logistiek gewicht28 g
Diameter12 mm
Materiaalpa-versterkt, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte51 mm
Maximumlengte100 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 69,21 excl. BTW
/ stuk
€ 83,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen