FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S351-375 553303

Balgkit DADB-V6-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-V6-40-S351-375
Rubix:05112136
Fabrikant:553303
EAN:4052568196479
FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S351-375 553303

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte351 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S351-375 553303


Vouwbalgkit DADB-V6-40-S351-375 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=46 mm, Grootte=40, Slagbereik=351 - 375 mm, Zuigerstangverlenging=101 mm, Design=rond
Bellows assembly DADB-V6-40-S351-375 for standard cylinder according to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=351 - 375 mm, Piston rod extension=101 mm, Design=round

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht181 g
Diameter40 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte351 mm
Maximumlengte375 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 143,88 excl. BTW
/ stuk
€ 174,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen