Referenties
Festo:DADB-S1-32-S476-500
Rubix:05112022
Fabrikant:553459
EAN:4052568197131

Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 476 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-32-S476-500 553459
Vouwbalgkit DADB-S1-32-S476-500 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=38 mm, Grootte=32, Slagbereik=476 - 500 mm, Zuigerstangverlenging=149 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-S1-32-S476-500 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, size=32, stroke range=476 - 500 mm, piston rod extension=149 mm, shape=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 245 g |
| Diameter | 32 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 476 mm |
| Maximumlengte | 500 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,10 excl. BTW
/ stuk
€ 208,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen