Referenties
Festo:DADB-S1-25-S201-250
Rubix:05111992
Fabrikant:553429
EAN:4052568197001

Technische samenvatting
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 201 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-25-S201-250 553429
Vouwbalgkit DADB-S1-25-S201-250 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=29 mm, Grootte=25, Slagbereik=201 - 250 mm, Zuigerstangverlenging=75 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-S1-25-S201-250 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=201 - 250 mm, Piston rod extension=75 mm, Shape=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61,5 g |
| Diameter | 25 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 201 mm |
| Maximumlengte | 250 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,40 excl. BTW
/ stuk
€ 155,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen