Referenties
Festo:DADB-S1-32-S51-125
Rubix:05112024
Fabrikant:553443
EAN:4052568095901

Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 51 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-32-S51-125 553443
Vouwbalgkit DADB-S1-32-S51-125 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=38 mm, Grootte=32, Slagbereik=51 - 125 mm, Zuigerstangverlenging=48 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-S1-32-S51-125 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, size=32, stroke range=51 - 125 mm, piston rod extension=48 mm, design=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 99,95 g |
| Diameter | 32 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 51 mm |
| Maximumlengte | 125 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,62 excl. BTW
/ stuk
€ 103,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen