FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-100-S251-300 553379

Balgkit DADB-V6-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-V6-100-S251-300
Rubix:05112092
Fabrikant:553379
EAN:4052568196851
FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-100-S251-300 553379

Technische samenvatting

Diameter100 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte251 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-100-S251-300 553379


Vouwbalgkit DADB-V6-100-S251-300 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=93 mm, Grootte=100, Slagbereik=251 - 300 mm, Zuigerstangverlenging=74 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-V6-100-S251-300 for standard cylinders per ISO 15552. Outer diameter=93 mm, Size=100, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=74 mm, Design=round

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht256,59 g
Diameter100 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte251 mm
Maximumlengte300 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 200,33 excl. BTW
/ stuk
€ 242,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen