FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-32-S301-350 553281

Balgkit DADB-V6-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-V6-32-S301-350
Rubix:05112114
Fabrikant:553281
EAN:4052568196363
FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-32-S301-350 553281

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte301 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-32-S301-350 553281


Vouwbalgkit DADB-V6-32-S301-350 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=38 mm, Grootte=32, Slagbereik=301 - 350 mm, Zuigerstangverlenging=112 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-V6-32-S301-350 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=38 mm, bore size=32, stroke range=301 - 350 mm, piston rod extension=112 mm, design=round

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht243 g
Diameter32 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte301 mm
Maximumlengte350 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 172,99 excl. BTW
/ stuk
€ 209,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen