Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:29793
Rubix:0499114264
Fabrikant:29793

Documenten
Productdetails : SIMRIT VOUWBALG V6-628
Meervoudige balg V6 00628 42 CR 764
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 128 mm |
| Materiaal | 42 cr 764 |
| Minimumlengte | 55 mm |
| Maximumlengte | 355 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,93 excl. BTW
/ stuk
€ 309,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
